[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Mサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)
【特長】
・ワンダーグリップWG-33FP アイアンシールドは、10 ゲージのコットンとポリエステルのライナー上にダブルラテックスコーティングが施されたグローブです。
・ワンダーグリップHDMLコーティングは、効果的な高摩擦係数、優れた耐摩耗性特性、および高い疲労軽減性を本質的に組み合わせています。このセグメントにおけるグリップ性能。
・ワンダーグリップWG-33FP は、手の甲に熱可塑性ゴム (TPR) 補強を施し、指関節と手の甲を保護すると同時に、快適さ、動きやすさ、永続的なグリップ力を提供します。ワンダーグリップは世界的に高い評価を得ています。
Wonder Grip WG-33FP IronShield は重作業用に特別に設計されており、着用者に熱、冷気、切断、衝撃といった優れた一連の保護を提供します。
【仕様】EN388:2016/3X42BP
・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリウレタン、ナイロン
・【ゲージ】10ゲージ
- 用途
- 用途:農作業、建築・公共事業、公共工事、DIY、鉱業
- 色
- ブラック
- 入数(双)
- 5
- 内容量
- 1袋(5双)
注意
※注意:・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。背抜き手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333ウィード(Wonder Grip)税込¥483¥439
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム リサイクル素材使用 WG-260G TERRA TOUCH (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥307¥279
[ウィード/Wonder Grip] 洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム オールコート手袋 WG-318L AQUA GUARD (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥736¥669
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム WG-360R COMFORT ADVANCE (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥340¥309
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 ハニカムデザイン 13ゲージ グリップ力 天然ゴム 強力ゴム光面 WG-422 BEE-SMART (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥384¥349
[ウィード/Wonder Grip] 洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム バックコート手袋 WG-318 AQUA (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥571¥519カテゴリ







![注文コード:03264200,03264279,03264252 [ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Mサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り) - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264200-260901-06.jpg)
![注文コード:03264200,03264279,03264252 [ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Mサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り) - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264200-260901-02.jpg)
![注文コード:03264200,03264279,03264252 [ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Mサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り) - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264200-260901-04.jpg)




