曜日別特売
FT-331100 ラバーグローブ フレックスソフト カバーリングコート COVER WORK(カバーワーク) 39406938

FT-331100 ラバーグローブ フレックスソフト カバーリングコート COVER WORK(カバーワーク) 39406938
FT-331100 ラバーグローブ フレックスソフト カバーリングコート COVER WORK(カバーワーク) 39406938
FT-331100 ラバーグローブ フレックスソフト カバーリングコート COVER WORK(カバーワーク) 39406938

ラバーグローブ フレックスソフト カバーリングコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1双注文コード39406938品番FT-331100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

手の平から甲部全てをコートしたカバーリングコート。特殊配合で柔らかく使いやすい。

サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
ナイロン・FTY
色
ネイビー
入数(双)
1
材質(掌側)
天然ゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする