ミツヤ
リクライニングカード立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
大
大
中
小
色
青
透明
赤
青
グレー
橙
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39408453
品番
UC-1-BU
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
リクライニング可動式カード立て
材質
PS樹脂
トラスコ品番
115-6813
色
青
サイズ
大
質量(g)
37
表示サイズ(mm)
65×100
本体寸法(mm)
55×100×70