UC-2-R リクライニングカード立て ミツヤ 39408496

リクライニングカード立て

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード39408496品番UC-2-R
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

リクライニング可動式カード立て

材質PS樹脂トラスコ品番115-6784サイズ質量(g)24表示サイズ(mm)50×80本体寸法(mm)49×80×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする