UC-3-R リクライニングカード立て ミツヤ 39408548

リクライニングカード立て

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード39408548品番UC-3-R
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

リクライニング可動式カード立て

材質PS樹脂トラスコ品番115-6848サイズ質量(g)18表示サイズ(mm)45×65本体寸法(mm)44×65×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする