ミツヤ
リクライニングカード立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
小
大
中
小
色
グレー
透明
赤
青
グレー
橙
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39408575
品番
UC-3-GL
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
リクライニング可動式カード立て
材質
PS樹脂
トラスコ品番
115-6851
色
グレー
サイズ
小
質量(g)
18
表示サイズ(mm)
45×65
本体寸法(mm)
44×65×50