曜日別特売
SHL-502 フルハーネス用ランヤード SHL-502 シモン 39409494

フルハーネス用ランヤード SHL-502

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード39409494品番SHL-502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ロック装置付き巻取式ランヤード。

用途
高所作業
商品タイプシングル全長(mm)約1700(ストラップ収納時約730)質量(g)920タイプフルハーネス型用フック軽量タイプアズワン品番65-0556-54メーカー商品コード7030047ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする