曜日別特売
RG-300 シープ革手袋 RG-300 シモン 39409564

シープ革手袋 RG-300

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23
内容量1双注文コード39409564品番RG-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フット感の良い「シープ革」を使用

用途
警備、一般作業。
サイズL全長(cm)23袖口仕様ゴムタイプ/マジックタイプ材質羊革アテ有無アテ無し入数(双)1中指長(cm)9.2手のひらまわり(cm)20メーカー商品コード4131400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39409555
2021-09-15
用途: バイクの運転に使用
有限会社飛騨機工商会

仕事用に購入しましたが、丈夫で商品が柔らかくバイクの運転に
最適だと思い使用しています。金額も手ごろで大変丁寧しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする