曜日別特売
LD-100(12双/束) 低発塵手袋 LD-100 シモン 39409634

低発塵手袋 LD-100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1束(12双)注文コード39409634品番LD-100(12双/束)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

低発塵手袋

用途
細かな作業、インナー手袋に。
サイズM全長(cm)22材質ナイロン幅(cm)9入数(双)12中指長(cm)8ゲージ数13アズワン品番65-0556-45メーカー商品コード4150101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする