曜日別特売
160K タップハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 39411382

タップハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39411382品番160K
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

差込角3/8(9.5mm)のタップハンドルです。切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。

用途タップ立て用。トラスコ品番387-9101全長(mm)220タイプタップ用差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39411382
2017-09-22
用途: エスカレーターへの安全スイッチ追加

ラチェット構造になっており、非常に使いやすく迅速な作業が出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする