曜日別特売
NMG66 六角軸ナイスメンG 1枚刃 6mm チタンコーティング TRUSCO 39411583

六角軸ナイスメンG 1枚刃 6mm チタンコーティング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39411583品番NMG66
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。

用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤刃径(mm)5全長(mm)41シャンク径(mm)6.35先端角(°)90トラスコ品番391-1675種別1枚刃質量(g)10先端径(mm)1表面処理チタンコーティング切刃形状その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39411556
2018-02-18
用途: バッテリードリル用
都築工芸

全長がとても短いので狭い部分用に購入。以前にもあったことですが、写真と形状が違います。写真では皿が終わった部分がストレートなのに、ナイスメンGと同じ形状で少しテーパーが付いてます。使って気が付いたのでやむなく返品せずに使ってます。同じ被害に会われる方が出ると思いますので、写真を差し替えるべきですね。

3が参考にしています
対象商品 : 39411574
2015-03-16
用途: バリ取り
製造業

BOX取り付け穴のバリ取りに使用しています。
楽に、綺麗にバリが取れます。

対象商品 : 39411574
2014-08-07
用途: スチロールケース穴開け加工後の面取り

普通に機能しているので、可も無く不可もないという状況です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする