曜日別特売
CR6000 セラミックカッター ノガ 39411626

セラミックカッター

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード39411626品番CR6000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,680
トラスコ品番363-6496材質セラミックタイプ円周・直線用適合ホルダNC5000刃先角度(°)65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39411626CR600035122367CR6000CR6000 セラミック ソフトカットブレード 65° ノガ 35122367セラミック ソフトカットブレード 65°ノガ1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37061245
2013-03-01
用途: バリ取り

他のネットショップで発注しようとしたらメーカが製造中止とのことで諦めかけていたのですが、monotaroで比較的安価で販売されていたのですぐに購入。使用感も期待通りでアルミのバリとりあるいは切り残しに重宝しています。

対象商品 : 06737875
2011-02-02
用途: バリ取り作業に使用しております。

切れ味抜群、コンパクトに出来ているので女性陣にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする