曜日別特売
MRS30-2000 ミニガイドレール "MRS" LAMP(スガツネ工業) 39412335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRS30-2000 ミニガイドレール "MRS" LAMP(スガツネ工業) 39412335
MRS30-2000 ミニガイドレール "MRS" LAMP(スガツネ工業) 39412335

ミニガイドレール "MRS"

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード39412335品番MRS30-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。
レールはリサイクルが可能です。

用途
自動販売機、アミューズメント、入出金機、医療機器など。
適合ミニガイドキャリッジ/MR-50CNトラスコ品番377-0362長さ(mm)2000幅(mm)30高さ(mm)10取付ボルト六角穴付ボタンボルトM4
注意
※取付穴と両端は素地です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする