BIG DAISHOWA
HMCミーリングチャック(本体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
把握径(Φmm)
32
32
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39417481
品番
BT40HMC32S90
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで幅広く対応。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮します。エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。
用途
エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。
把握径(Φmm)
32
シャンク
BT40
適合
センタースルー標準対応
トラスコ品番
387-1355
質量(kg)
2
タイプ
BTシャンクタイプ
首下長(mm)
90
刃具調整量(mm)
71~76
首下径(Φmm)
68
注意
※刃具調整量は軸方向アジャストスクリューを用いた場合の数値です。スパナ別売