曜日別特売
QLSCL15NR QLSCL 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション 39417725

QLSCL15NR QLSCL 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション 39417725
QLSCL15NR QLSCL 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション 39417725
QLSCL15NR QLSCL 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション 39417725

QLSCL 薄型カムサイドクランプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)290
内容量1個注文コード39417725品番QLSCL15NR
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ワークの浮き上がり防止機能付き。
RoHS指令適合製品です。

寸法H2(mm)15寸法H3(mm)9寸法H4(mm)5寸法H5(mm)7寸法L(mm)50寸法L1(mm)46寸法L2(mm)22寸法P(mm)55寸法W(mm)70寸法W1(mm)60寸法W2(mm)12寸法W3(mm)10寸法d(mm)8.2クランプ力(kN)6仕様レバーなしトラスコ品番361-2635質量(g)290取付ねじM8×1.25表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)27クランプストローク(mm)2クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
注意
※取り付け面の仕上げは6.3a以上で、キズ、打こんなどがない様にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38530527
2019-01-07
用途: 卓上CNCワークの固定。
株式会社VSN

クランプ力は十分だが、ストロークが小さく、構造を理解した上での使い方が必要。アンクランプはバネ力で元の位置に戻る構造だが、クランプ力が大きい分、動きはスムースではない。コンパクトで目的に合致する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする