SBM-20275 スタッドボルト スーパーツール 39417822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッドボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード39417822品番SBM-20275
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

治具のクランピングに最適です。

用途
加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
トラスコ品番368-4229全長(mm)275質量(g)578ねじ長さ(mm)50ねじ寸法M20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする