※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
フラットワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
23
23
27
外径(Φmm)
44
44
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39417831
品番
22MFW
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
焼き入れ座金です。
用途
ナット締め付け時の安定のために使用します。
内径(Φmm)
23
外径(Φmm)
44
トラスコ品番
368-3338
高さ(mm)
4.0
質量(g)
34
適合ボルト径
M22