※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
フラットワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内径(Φmm)
27
23
27
外径(Φmm)
50
44
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39417847
品番
24MFW
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
焼き入れ座金です。
用途
ナット締め付け時の安定のために使用します。
内径(Φmm)
27
外径(Φmm)
50
トラスコ品番
368-3346
高さ(mm)
5.0
質量(g)
55
適合ボルト径
M24