曜日別特売
12MJN 平ナット スーパーツール 39417944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平ナット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
適合ボルト径M12
内容量1個注文コード39417944品番12MJN
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

スタッドボルト用、焼入りナットです。

用途治具本体の固定作業に。適合ボルト径M12トラスコ品番368-3273高さ(mm)7二面幅(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする