※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
平ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合ボルト径
M20
M20
M10
M12
M14
M16
M18
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39417987
品番
20MJN
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途
治具本体の固定作業に。
適合ボルト径
M20
トラスコ品番
368-3320
高さ(mm)
12
質量(g)
44
二面幅(mm)
30