ニューストロング販売
センタージャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
質量(kg)
1.26
1.26
0.34
0.7
2.26
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
39417996
品番
CCSJ100
参考基準価格(税別)
¥18,722
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。
用途
加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整
トラスコ品番
387-3200
寸法(mm)
(最小×最大×本体底径×スパナ掛け巾)68×100×60×30
質量(kg)
1.26
高さ(mm)
68~100
二面幅(mm)
30