ニューストロング販売
センタージャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(kg)
0.34
1.26
0.34
0.7
2.26
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
39418005
品番
CCSJ55
参考基準価格(税別)
¥12,067
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。
用途
加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整
トラスコ品番
387-3226
寸法(mm)
(最小×最大×本体底径×スパナ掛け巾)38×55×40×24
質量(kg)
0.34
高さ(mm)
38~55
二面幅(mm)
24