曜日別特売
CCSJ75 センタージャッキ ニューストロング販売 39418014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センタージャッキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
質量(kg)0.7
内容量1組(2個)注文コード39418014品番CCSJ75
参考基準価格(税別)¥15,103販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。

用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整トラスコ品番387-3234寸法(mm)(最小×最大×本体底径×スパナ掛け巾)53×75×50×27質量(kg)0.7高さ(mm)53~75二面幅(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする