曜日別特売
83430 クーラントシステム (ホースキット) 日機 39418337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

83430 クーラントシステム (ホースキット) 日機 39418337
83430 クーラントシステム (ホースキット) 日機 39418337

クーラントシステム (ホースキット)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法3/8
内容量1袋注文コード39418337品番83430
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。

呼び寸法3/8質量(g/袋)85トラスコ品番387-2904材質アセタール樹脂質量(g)85アズワン品番64-9180-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: プレス作業製品掃除
O.G.Y.P 株式会社製造業

とても良いものです。 初めて使用するなんですがとても良いものと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

給油冷却装置(クーラントライナータイプ)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/066/
1が参考にしています
2022-09-30

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする