SK(新潟精機)
マイクロメータヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ステム形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ステム形状
ストレート
注文コード
39420403
品番
1003-010
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途
精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
トラスコ品番
377-4589
全長(mm)
109
ステム径(Φmm)
Φ11×16.5
ステム形状
ストレート
ナット径
-
測定範囲(mm)
0~25
先端形状
平面
最小表示(mm)
0.01
定圧装置
付き
最大許容誤差(μm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピンドル(mm)
Φ6.5×28
シンブル径(Φmm)
18