曜日別特売
1012-350 マイクロメータヘッド SK(新潟精機) 39420473

1012-350 マイクロメータヘッド SK(新潟精機) 39420473
1012-350 マイクロメータヘッド SK(新潟精機) 39420473
1012-350 マイクロメータヘッド SK(新潟精機) 39420473

マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ステム形状ナット付
トラスコ品番377-4660
内容量1個注文コード39420473品番1012-350
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。

用途
精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~13最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4トラスコ品番377-4660全長(mm)58.5先端形状球面(SR4)ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5ステム形状ナット付ナット径14×4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ5×17シンブル径(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする