SK(新潟精機)
マイクロメータヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ステム形状
ストレート・クランプ付
ストレート
ストレート・クランプ付
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39420525
品番
1709-050
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途
精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)
0~15
最小表示(mm)
0.01
最大許容誤差(μm)
4
仕様
先端超硬チップ付き
トラスコ品番
377-4716
全長(mm)
75.5
先端形状
平面
ステム径(Φmm)
Φ9.5×9.5
ステム形状
ストレート・クランプ付
ナット径
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピンドル(mm)
Φ6.5×17
シンブル径(Φmm)
15