曜日別特売
T1003000D マイクロメータヘッド SK(新潟精機) 39420586

T1003000D マイクロメータヘッド SK(新潟精機) 39420586
T1003000D マイクロメータヘッド SK(新潟精機) 39420586
T1003000D マイクロメータヘッド SK(新潟精機) 39420586

マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ステム形状ストレートステム
トラスコ品番377-6549
内容量1個注文コード39420586品番T1003000D
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。

用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)3トラスコ品番377-6549全長(mm)98.5ステム径(Φmm)10×15定圧装置付属品PCケース、キースパナ材質シンブル他:合金工具鋼質量(g)90目量(mm)0.01先端形状平面主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等にステム形状ストレートステム材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼ナット径-RoHS指令(10物質対応)対応特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-25mmの標準型、汎用シリーズです。●測定面は摩耗に強い超硬チップ付です。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。スピンドル(mm)Φ6.5×27シンブル径(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする