D-300LV デジタルノギス SK(新潟精機) 39420823

D-300LV デジタルノギス SK(新潟精機) 39420823
D-300LV デジタルノギス SK(新潟精機) 39420823
D-300LV デジタルノギス SK(新潟精機) 39420823
D-300LV デジタルノギス SK(新潟精機) 39420823
D-300LV デジタルノギス SK(新潟精機) 39420823

デジタルノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39420823品番D-300LV
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

●製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。
●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
●深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。

測定範囲(mm)0~300トラスコ品番377-5216質量(kg)2.05質量(g)920電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05バッテリー容量(Ah)0.24寸法(長さL×幅W)(mm)476x219x19デプスバー(有・無)RoHS指令(10物質対応)対応ジョウ寸法(mm)外側用/150、内側用/38ミツトヨ品番D-300LV
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする