SK(新潟精機)
ミニマグネットベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39421417
品番
MB-6
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途
ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。
吸着力(N)
200
取付ねじ
主柱/M5×0.8
仕様
測定器取付:8mm穴、アリ溝付
トラスコ品番
377-5585
マグネット部寸法(mm)
35×35×32