TX423N 電子天びん 島津製作所 39422801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子天びん

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台
ひょう量(g)420
最小表示(g)0.001
計量皿形状丸皿
内容量1台注文コード39422801品番TX423N
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。

ひょう量(g)420計量皿寸法(mm)-トラスコ品番361-4883質量(kg)3.8種類電子天びん電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.001センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)分解能1/420000表示形式デジタルハウジングスライドドア式ガラス風防付(※取外せません)計量皿寸法(Φmm)約110計量皿形状丸皿ひょう量単位g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39422774
2022-07-07
用途: 精密な重量を計る。
旭シルク印刷株式会社

使用方法等は、最適なのですが、価格面で高価となり、もう少し安価にならないか

対象商品 : 39422765
2022-02-24
用途: 実験試料の測定
国立大学法人京都大学その他業種

風防付きで価格的に満足し、使用勝手も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする