※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
カールマール型デプスゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
校正証明書
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
39423395
品番
SD20P
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・RoHS指令・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。
用途
間口の広い穴の深さ測定に。
最小表示(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
100
器差(mm)
±0.07
トラスコ品番
385-7964
質量(g)
150
寸法A(mm)
300
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
10
最小読取値(mm)
0.05(39mmを20等分)
測定長(mm)
200
最大許容誤差(μm)
E
MPE
:±70
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
シンプルなスタンダードデプスゲージ
校正証明書
-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。