ULN1P2H ユニホルダー 替芯 uni(三菱鉛筆) 39424393

ユニホルダー 替芯

(20件のレビュー)
取扱い終了
芯硬度2H
内容量1ケース(6本)注文コード39424393品番ULN1P2H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200

折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。

用途木材・コンクリートなどに。芯径(mm)2.0芯硬度2Hトラスコ品番365-4265質量(g)18.9質量(g/パック)18.9芯色商品タイプ替芯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39424393ULN1P2H49025462U202101P2HULN1P2H フィールド建築用2.0mmシャープ替芯 uni(三菱鉛筆) 49025462フィールド建築用2.0mmシャープ替芯uni(三菱鉛筆)1パック(6本)
179
税込197
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-29
用途: 施工前の罫書き

とても使用しやすく25年くらい使用させて頂いております。

2025-11-05
用途: 設計製図
建設業・工事業

いつもこちらを使用しています。好きな長さに調整して使用できるので使いやすいです。

2025-03-15
用途: 子供の誕生日プレゼント
農・林・水産業

子供には多少高価ですが大切に使ってもらえるだろうと購入しました。非常に喜んでおりました。

対象商品 : 74313593
2024-02-13
用途: 仕事で使用

三菱のホルダー替芯の このお値段と本数はとても貴重です。

対象商品 : 38621712
2023-08-03
用途: 住宅外構工事
関本造園土木建設業・工事業

アルミフェンス等の切りつめ加工時の線引きに使用しています。この芯しか書けません。

対象商品 : 38621712
2022-12-04
用途: 墨付け

シャープの替芯で赤の少ロットで帰るので良かったです。

対象商品 : 38621712
2022-07-23
用途: プリントの丸付け
教育・研究機関

子どものプリントの丸つけの際、赤鉛筆は鉛筆削りが手元に必要で削る手間もありますが、ノック式だとそれがなくなり、とても気に入っています。値段がもう少し安いと☆5です。

対象商品 : 38621712
2020-09-17
用途: 採点作業
教育・研究機関

塾での採点作業に使用。赤ペンだと手につくし、赤鉛筆は削らないといけないけれど、こちらは替え芯なのでとても便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする