曜日別特売
S-500LN 底水用水中ポンプ ミスター底水 寺田ポンプ製作所 39424935

S-500LN 底水用水中ポンプ ミスター底水 寺田ポンプ製作所 39424935
S-500LN 底水用水中ポンプ ミスター底水 寺田ポンプ製作所 39424935

底水用水中ポンプ ミスター底水

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード39424935品番S-500LN
参考基準価格(税別)¥73,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。
ケーシング、羽根車は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製です。
連続運転可能最低水位1mmまで可能です。
逆止弁を内蔵しています。
電動機保護装置を内蔵しています。

用途
ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水に。
地下道の溜水、排水に。
吐出口径(Φmm)25出力(kW)0.5電圧(V)単相100周波数(Hz)50揚程(m)11吐出量(L/min)110タイプ清水用使用液底水トラスコ品番363-6267型式非自動運転形質量(kg)10電流(A)6.7電源コード(m)5残水位(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする