タカギ
ホースリール オーロラV
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39425181
品番
RS550FJPW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すぐに使える50m巻フルセットホースリールです。
ベタ付きにくいすべホース使用です。
材質
フレーム/ABS樹脂、
ドラム/ポリプロピレン樹脂(PP)、
ホース/塩化ビニール樹脂(PVC)(耐圧糸入)
用途
散水用。
幅(mm)
372
高さ(mm)
395
奥行(mm)
420
使用圧力(MPa)
0.7
適合ホース内径×外径(Φmm)
15×20
ホース長さ(m)
全長:50、蛇口側:1.5、補助:1.5
質量(kg)
9.8
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
15
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
噴出形状
キリ、ストレート、ストップ、ジョロ、シャワー
トラスコ品番
375-4081
注意
※ノズルで水を止めたままの状態で放置しないでください。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39425181
RS550FJPW
55108675
R550CG
オーロラV50m(CG)
タカギ
1台
¥
18,980
税込
¥
20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)