曜日別特売
G031 交換用ロックナット タカギ 39425391

 

G031 交換用ロックナット タカギ 39425391
G031 交換用ロックナット タカギ 39425391

交換用ロックナット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39425391品番G031
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

タカギ製散水用品のホース接続部交換部品です。

用途タカギ製散水用品専用。適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21仕様ツメ付リング同梱トラスコ品番381-3819材質ABS樹脂高さ(mm)28質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39425391
2022-02-01
用途: 散水ホースリールの交換用

アイリスの散水ホースリールに3か所使用しているので、破損時の交換用に購入。内径12㎜のホースに問題なく適合。DIYショップでは手に入らなかったがMonotaroで購入でき良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする