曜日別特売
G301 散水用ワンタッチパイプ タカギ 39425477

 

G301 散水用ワンタッチパイプ タカギ 39425477
G301 散水用ワンタッチパイプ タカギ 39425477
G301 散水用ワンタッチパイプ タカギ 39425477
G301 散水用ワンタッチパイプ タカギ 39425477

散水用ワンタッチパイプ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39425477
品番
G301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。

用途
蛇口とホース接続用。
トラスコ品番
375-4031
材質
真鍮
高さ(mm)
75
質量(g)
68
取付ねじ
W26、山20
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
蛇口取付形状
万能水栓用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-06
用途: 庭の散水コネクターを接続
松聲庵 様(教育・研究機関)

水栓側にのネクターが不要で、きちんと接続でき、漏水もないので便利です

2026-06-04
用途: 庭の散水コネクターを接続
松聲庵 様(教育・研究機関)

分岐コネクターを接続していた水栓から水漏れするようになったの
でこれに交換しました。
水漏れもなくホースがきっちり接続できました。

対象商品 : 39425477
2023-07-12
用途: 新旧交換
運輸・通信業

信頼のメーカーと価格で購入させていただきました。配送もスピーディーでした。

対象商品 : 39425477
2023-05-29
用途: 庭の水やり・洗車
製造業

野外の蛇口が劣化してホースバンドじゃ抜ける様になっていた為購入
ホースもワンタッチで取り外せる様になりとても重宝しています。

対象商品 : 39425477
2023-06-14
用途: 散水栓へのホース接続
卸売・小売業

水栓側の雌ねじとナットがなかなか噛み合わず取り付けに苦労したが、ホース接続その他、良好です。

対象商品 : 39425477
2022-07-20
用途: 散水ホース取付用
栄研テクノ株式会社 様(サービス業)

散水ホースに付属しているカプラより断然、確実で簡単です。
Oリングが紫外線で劣化しないか心配です。
Oリングの材質を明記してくれると耐候性の目安になります。

対象商品 : 39425477
2021-11-05
用途: 安価で確実な商品かと思います。
個人のお客様

水道の先端に取り付ける樹脂製だと割れたり外れたりで
余り良い思い出が無かったので金属製を思い探した所
“御値段以上タカギ”と何処かのCMに怒られそうな製品を
発見して購入しました。
取付も自身で行いましたが精度はかなりきちっと出てて
取付具合も新品!!と言う感じが漂う状態になりました。
接続具合も取外し具合もとても良くて満足出来ました。

1人が参考にしています
対象商品 : 39425477
2021-05-17
用途: 通常の蛇口から交換

ワンタッチコネクターを使用しても金属製なので安心です。フィットもばっちりで漏水もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする