※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動工業
直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
内容量
1台
注文コード
39425601
品番
DIGITAL-270A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
用途
鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
適合溶接棒(mm)
6.0
入力電圧(V)
単相200
定格入力(kVA)
14.4
出力電流(A)
270
使用率(%)
50
幅(mm)
215
奥行(mm)
490
高さ(mm)
280
質量(kg)
18.0
仕様
電撃防止機能付
トラスコ品番
394-9915
容量(kVA)
14.4
電線長さ(m)
2
定格使用率(%)
50
入力端子
丸端子(200V)
定格負荷電圧(V)
36
定格容量(kW)
11.5
無負荷電圧(V)
24/85