曜日別特売
PT-14FFWCR ポケトーチ 新富士バーナー 39426012

ポケトーチ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1セット注文コード39426012品番PT-14FFWCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。

用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。火炎形状極細集中炎仕様スケルトントラスコ品番393-6091ホワイト使用燃料指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC])点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14(外径)発熱量(kcal/h)80燃焼時間(分)20質量(g/セット)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39426021
2022-03-06
用途: 固着ビスの加熱

ポケトーチはこれまでいくつか購入してきましたが、あたりはずれがあり今回ははずれを引いてしましました。(付きが悪い、炎が小さい) ポケトーチは小さくて便利なのでこんなもんだと思って毎回購入しております。

対象商品 : 39426021
2020-07-12
用途: 防草シートなどの切断
農・林・水産業

普通にカッターナイフなどで切るとほつれてしまう防草シートの切断に使っていて、具合よく切断でき、ほつれの発生も少ないです。

対象商品 : 39426021
2019-11-07
用途: 墓参りの時に線香の束に着火
サービス業

小型軽量で持ち運びやすいです。野外の風が有る場所での着火には便利だと思います。

対象商品 : 39426037
2018-08-11
用途: 線香への着火
自動車・二輪車・自転車関連業

ろうそくやライターなどでは時間がかかるし、風で消えたりして毎回苦労しましたが、これはいいですね。
ピンポイントで炎が当てられるので便利です。
また、ガス補充ではなく、100円ライターを付替えるだけと言うのが推し!
まだ試してないのですが、ろう付けやハンダ付けにも使えるとか。
唯一の難点は、中のライターを交換する際に、キャップがすごく固いので、そのうち壊しちゃいそうなので、★4つで。

対象商品 : 39426021
2016-10-10
用途: お遍路で参拝時の線香の火付け。
その他業種

(1).100円ライターをターボライターとして使えるのがグッド。
(2).ポケット等で携帯するのでバーナー部が内臓だと嬉しいです。

対象商品 : 39426037
2017-05-12
用途: 被覆剥き、半田取り除き
その他業種

購入後2ヶ月ほぼ毎日使っていますが、問題ありません。。
ホームセンターで売っているようなCR対応のフリント式ライターは
使えませんでした。

対象商品 : 39426037
2017-01-20
用途: 細い銅線の被覆
その他業種

ライターサイズでのトーチは壊れやすいと言われていたのですが、
問題なく使えています

対象商品 : 39426037
2015-04-09
用途: 模型工作、修理
エスエス技研

100円ガスライターが直ぐにトーチになるので、便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする