キタジマ
追加板 KTスチールラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
間口(mm)
1800
875
1200
1500
1800
奥行(mm)
450
450
600
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39426215
品番
TKT-4WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
段数を増やしたいお客様へ!
用途
段数追加用の追加板です。
間口(mm)
1800
耐荷重(kg/段)
150
色
ホワイトグレー
奥行(mm)
450
注意
※サイズ・カラーにご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000