GTXTYPEW ガストーチGT-X (火口交換可能) プリンス(フカシロ) 39426265

 

GTXTYPEW ガストーチGT-X (火口交換可能) プリンス(フカシロ) 39426265
GTXTYPEW ガストーチGT-X (火口交換可能) プリンス(フカシロ) 39426265

ガストーチGT-X (火口交換可能)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
火炎形状幅広フラット炎
火炎温度(℃)1500
燃焼時間(分)130
内容量1本注文コード39426265品番GTXTYPEW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)

用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。火炎形状幅広フラット炎付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式仕様空気調整機構付適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)トラスコ品番363-6844質量(g)259外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ22.2発熱量(kcal/h)1993燃焼時間(分)130ロックナットΦ32mm
注意
※高圧の可燃性液体ガスが入っています。温度が40度以上となるファンヒーター・ストーブなどの付近や直射日光のあたるところ(窓際・車中)に置かないで下さい。破裂の危険があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする