曜日別特売
424521 トーチ・アン (寒冷地対応タイプ) REX(レッキス工業) 39426274

トーチ・アン (寒冷地対応タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本火炎温度(℃)1600燃焼時間(分)55注文コード39426274品番424521
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

寒冷地対応タイプです。逆さ使用もOKです。

用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し、凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。火炎温度(℃)1600燃焼時間(分)55トラスコ品番370-9108質量(g)740点火方式電子着火式発熱量(kcal/h)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする