曜日別特売
KSC29-GR 固形ペンキ サクラクレパス 39426457

KSC29-GR 固形ペンキ サクラクレパス 39426457
KSC29-GR 固形ペンキ サクラクレパス 39426457

固形ペンキ

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)インク色注文コード39426457品番KSC29-GR
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。
定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。
ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。
いろいろな材質へ筆記可能。

用途
鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き用
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
仕様加熱面150度まで筆記可トラスコ品番384-8086全長(mm)135(キャップ付)質量(g)26インク色インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08233215
2026-02-03
用途: マーキング用に購入

製品自体は良いのですが、色合いが淡いです。
キャップの色を参考に買うとちょっと期待と違う事になるかも

2024-11-07
用途: ブロックに数字を書く
株式会社 タケサン不動産業

貸駐車場の番号をブロックにペンキで書いているが、剥がれたり薄くなったりしていた。その場で作業がしたかったので、液垂れの心配もなく乾きやすく手軽そうなので、初めて購入し使ってみたが、予想以上に良かった。表面に凹凸があるブロックでも問題なくスムーズに書けるし乾きも早いので安心して使えます。

2024-11-17
用途: 黒フレコンのラベル書き
その他業種

雨の日や、雨粒が残っている黒フレコンに標題を書くにはもってこい!
ただ、減りが早いので、晴れてる日は普通の油性インク白ペンを使ってます。

対象商品 : 05750577
2024-09-11
用途: 名入れ
サービス業

内履きスリッパ(ゴム製)が複数あるのですが 洗った後に 揃えるのに 左右違ったりすると 履きにくいので 印付けしています。 マジックとは違い 何にでも 書けて 落ちないのがいい。

対象商品 : 08233215
2023-09-27
用途: 生地に書き込みをするために使用

製織した生地にマーキングや書き込みをするために使用しています。整理加工をしてもにじむこともなく書きやすいです。

対象商品 : 08233215
2023-02-19
用途: 塗装
有限会社オーシャンダイバー 波左間海中公園サービス業

くっきりと、容易に黄色の色が乗せられる。
先がもっとせめて中字くらいの細いものもあると、細やかな作業が楽に行える
しかし、優れた物で追加で5本注文に至る

対象商品 : 05750577
2022-11-06
用途: ハイエースのメンテ
製造業

取り外し、取り付け後の位置確認、又点検時の緩み確認に使用してます。ノリが良くてどこにでもかくことができます。但し細い線を描くには難しく細かな動きを見るにはマーカーペンかいいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 08233215
2021-03-12
用途: コンテナに社名を記入
医療・福祉・介護関連業

手軽に使用でき便利です
ブルーのコンテナに黄色で記入 薄いオレンジのような色になりました
塗り方が慣れていないためかムラになりますが、遠目で見ると問題はないです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする