PCR5 ユニ・ポスカ替え芯 uni(三菱鉛筆) 39426737

ユニ・ポスカ替え芯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)
線の太さ中字丸芯
線幅(mm)1.8~2.5
内容量1セット(3本)注文コード39426737品番PCR5
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥56
販売価格(税別)
51
商品タイプ替芯質量(g)1.0適合PC-5Mトラスコ品番365-4214線幅(mm)1.8~2.5線の太さ中字丸芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39426737
2024-08-07
用途: アロマペンダントの替え芯
運輸・通信業

アロマペンダントの替え芯に、ちょうどいい太さの物が無く、油性ペン用と、ポスカ用を買ってみたら、このポスカ用がベストでした。ポスカの替え芯は店頭販売してないところが多いので、ここでリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする