曜日別特売
T150K15045I 追加板 軽中量棚150kg キタジマ 39426827

追加板 軽中量棚150kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)450
内容量1枚注文コード39426827品番T150K15045I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

段数を増やしたいお客様へ!

用途段数追加用の追加板です。間口(mm)1500耐荷重(kg/段)150アイボリー奥行(mm)450
注意
※サイズにご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする