キタジマ
追加板 軽中量棚200kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
間口(mm)
1800
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
450
300
450
600
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39426976
品番
T200K18045I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
段数を増やしたいお客様へ!
用途
段数追加用の追加板です。
間口(mm)
1800
耐荷重(kg/段)
200
色
アイボリー
奥行(mm)
450
注意
※サイズにご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000