曜日別特売
TOF5B10 自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプ アネスト岩田 39427744

TOF5B10 自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプ アネスト岩田 39427744
TOF5B10 自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプ アネスト岩田 39427744

自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
パターン開き(mm)250
ノズル口径(Φmm)1.0
内容量1台注文コード39427744品番TOF5B10
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

パターン調節機能付です。
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。

用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。ノズル口径(Φmm)1.0パターン開き(mm)250仕様エアホース1本使用トラスコ品番393-6881材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)320タイプエア兼用タイプ噴出量(mL/min)(液体)0~250取付口(エア・液体)G1/8
注意
※流体により、粒径は大きく差異があるため表記しておりません。
※最大パターン開きは、吹き付け距離30cmにて算出しています。
※エアー圧力0.25MPa以上必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする