曜日別特売
TOF3010 自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田 39427866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOF3010 自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田 39427866
TOF3010 自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田 39427866

自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
パターン開き(mm)320
ノズル口径(Φmm)1.0
内容量1台注文コード39427866品番TOF3010
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

パターン調節機能付です。
ワイドパターンでの噴霧が可能です。
ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
高い粘度の液体塗布用です。

用途高粘度液体、大パターン塗布用。ノズル口径(Φmm)1.0パターン開き(mm)320仕様エアホース2本使用トラスコ品番380-7843材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)575タイプ霧化エア分離タイプ噴出量(mL/min)(液体)0~280取付口(エア・液体)G1/4
注意
※流体により、粒径は大きく差異があるため表記しておりません。
※最大パターン開きは、吹き付け距離30cmにて算出しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする