曜日別特売
RG-3L-3 丸吹ガン 重力式 アネスト岩田 39427902

RG-3L-3 丸吹ガン 重力式 アネスト岩田 39427902
RG-3L-3 丸吹ガン 重力式 アネスト岩田 39427902

丸吹ガン 重力式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ノズル口径(Φmm)1
空気使用量(L/min)50
パターン開き(mm)35
塗料噴出量(mL/min)80
内容量1丁注文コード39427902品番RG-3L-3
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装および染料の吹付けに最適です。このほか、自動車補修極少キズにも使えます。

用途プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装に。ノズル口径(Φmm)1空気使用量(L/min)50パターン開き(mm)35塗料噴出量(mL/min)80仕様重力式トラスコ品番380-7789材質(本体)アルミダイカスト質量(g)180所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス
注意
※カップは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39427622
2019-02-27
用途: 書き割り塗装

安定のイワタ。LPH50もあるのですが、書き割りで雲を描く作業があり丸吹きガンも購入しました。以前友人の物を使わせて貰ったのですがやはり吹き易い&描き易いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする