曜日別特売
BKT-300P 革たち専用替刃 NTカッター 39428191

革たち専用替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3枚)トラスコ品番385-7301注文コード39428191品番BKT-300P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

革たち専用。
曲線切りに適した斜刃。

用途皮革の裁断、革すきに最適刃長(mm)43刃厚(mm)0.6質量(g/パック)41トラスコ品番385-7301適合本体KT-2000GP質量(g)42材質(刃)合金工具鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする